KANA(片山チエン)
標準スプロケットB形 NK35B
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途
各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番
804-0877
材質
機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、削出仕様
形状
削出仕様
歯数
32
外径(mm)
102
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
下穴:11
適合チェーン
No.35
内容量
1個
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※返品についてはメーカー様の返品引取り条件となります。
※返品可能品であっても別途費用が発生いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916225
NK35B32
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください