ニッサチェイン
サーキュラースリーブ
ワイヤロープをねじ止めするタイプです。
BYP-20C×1個入りです。
用途
ワイヤロープの先端を輪加工する金具。
仕様
BYP-20C×1個入
付属品
L型レンチ、イモネジ
トラスコ品番
320-4154
材質
真鍮(C3604)
質量(g)
14
寸法A(mm)
16
適合ロープ径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916374
P-977
¥
510
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください