ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー

ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー - ピグピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー - ピグピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー - ピグピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー - ピグ

少量の液体容器からの垂れ落ちや、作業台の上の漏洩を防ぎます。
トレー(本体)はドレン付きで、内部に溜まった液体を容易に排出することができます。
耐薬品性にすぐれたポリエチレン製です。
半透明のトレー(本体)は、内部の液体を容易に確認することができます。

用途
少量の液体容器の漏洩対策に。
実験室や研究室に。
材質ポリエチレンサンプ:白 格子板:黒高さ(mm)99内容量1個
注意
※60℃以上の液体には使用しないでください。
※全ての薬品に対応するわけではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916417PAK371805-17053055.742245
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25916426PAK372514-271742211.452472
29,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする