曜日別特売

ソフトスリング用RHフック

ソフトスリング用RHフック - マーテックソフトスリング用RHフック - マーテックソフトスリング用RHフック - マーテックソフトスリング用RHフック - マーテックソフトスリング用RHフック - マーテックソフトスリング用RHフック - マーテックソフトスリング用RHフック - マーテック

ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。
チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。

用途ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916636RH-1-10183-12200.48419
12,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
25916645RH-2-10183-12260.79622
13,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25916654RH-3-10183-12221.411730
14,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする