セメダイン
軟質塩ビ用接着剤 210F(軟質塩ビと異種材料)
塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。
皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。
用途
軟質塩ビと異種材料の接着に。
色
淡黄色透明
JIS規格
JIS A 5549
主成分
ニトリルゴム系
不揮発分
0.32
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※接着する面の油・汚れ・サビを取り除き、水分は良く乾かしてください。
※うすいもの(フィルム)には片面、厚いもの・硬いものには両面に塗布してください。
※充分に圧縮し、乾燥するまで動かさないでください。
※詳細が必要な場合は製品安全データシートをご参照ください。
※接着用以外に使用しないでください。
※有機溶剤を含んでいるので有害であり、蒸気を吸わないように注意してください。
※子供の手の届かない一定の場所に保管してください。
※ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916670
RS-078
1本(180mL)
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48709903
RS-078
1箱(180mL×10本)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48709912
RS-080
1缶(3kg)
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください