曜日別特売

ステンレスカットワイヤー

ステンレスカットワイヤー - スリーエッチ

1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。

トラスコ品番808-7233材質ステンレス製質量(g)150長さ(m)30ワイヤー径(Φmm)1ロープ径(Φmm)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916828SC1X30
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする