ニッサチェイン
ステンレスキーワイヤー
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途
吊り下げ金具に。
仕様
ステンレスキーワイヤー(100個入)
トラスコ品番
126-6251
材質
ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)
約120
質量(g)
170
線径(mm)
1
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916889
SKE-102
¥
10,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください