曜日別特売

2本吊りチェンスリングセット L=1.5m

2本吊りチェンスリングセット L=1.5m - マーテック2本吊りチェンスリングセット L=1.5m - マーテック2本吊りチェンスリングセット L=1.5m - マーテック2本吊りチェンスリングセット L=1.5m - マーテック2本吊りチェンスリングセット L=1.5m - マーテック

2本吊り用のチェーンスリングです。

用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。仕様外れ止め金具付材質特殊合金鋼タイプ2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応有効長l(m)1.5内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法d(mm)
基本使用荷重(t)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917266TA2-EKN-10114-80839.8(スリングフック)484.5(スリングフック)23
57,800
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25917275TA2-EKN-13114-808417.25(スリングフック)577.3(スリングフック)28
95,100
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25917284TA2-EKN-16114-808528.3(スリングフック)7011.3(スリングフック)36
138,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
25917300TA2-EKN-6114-80813.54(スリングフック)331.5(スリングフック)17
40,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
25917309TA2-EKN-8114-80826.1(スリングフック)382.8(スリングフック)17
44,200
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする