積水テクノ成型
TC型コンテナ TC-3
スタッキングタイプで、TC-1・STC-2に積み重ねて使用できます。
トラスコ品番
136-7138
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.53
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
400×280×53
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
366×245×41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25917336
TC-3
4
400×280×53
ブルー
¥2,150
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください