曜日別特売

床養生材”ベストボード”

床養生材”ベストボード” - エムエフ
(1件のレビュー)

非常に丈夫で耐久性に優れています。
繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。
対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。
耐水性があり、水洗いできます。
水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。

用途
建築・工場・引越し現場の床・廊下に。
選挙投票所の床養生に。
トラスコ品番103-9263材質ポリプロピレン厚さ(mm)2質量(kg)1.7ブルー長さ(m)1.82幅(m)0.91内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917774YB006
4,286
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 路上でのジャッキアップで活用

家の前の路上は路面が結構荒く、ガレージジャッキでリフトアップの際ジャッキの車輪がうまく動きません。なのでガレージジャッキの下に養生ベストボードを敷くことでスムーズにジャッキを動かすことができました。この製品は屋外使用の素材で耐荷重性も十分あり大きさも丁度良かったです。良い商品を見つけたと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする