かんたん成端モジュラープラグ

かんたん成端モジュラープラグ - PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ - PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ - PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ - PANDUIT(パンドウイット)

2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。
最大20回再成端可能です。
TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。

用途
CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。
付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45内容量1袋(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918140FP6X88MTG
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする