曜日別特売

強粘着防水テープPRO TAPE

強粘着防水テープPRO TAPE - 旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE - 旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE - 旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE - 旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE - 旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE - 旭エンジニアリング
(1件のレビュー)

柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。
耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。
VOC(揮発性有機化合物)フリーです。

用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※より良い成果を引き出すため、補修面の汚れや水分を清浄してからご使用されることをお勧めします。
※本製品をご使用になる場合、用途・目的に適しているか、使用される方の判断と責任においてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918490PT-50B
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロテープ PT50B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 短い
建設業・工事業

性能は高いと思うが、高価でしかも巻き数(長さ)が短すぎる。安易に追加購入しずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする