リス
チリトリ み
耐衝撃性素材を使用し、現場使用に耐え得る強度です。
用途
建築、土木の現場作業に。
色
グリ-ン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918919
RTM-B-G
146-2394
ポリエチレン(PE)
500
210
540
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
25918928
RTM-S-G
146-2405
ポリプロピレン(PP)
440
180
410
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください