リス
いしみ
耐衝撃性素材を使用し、現場使用に耐え得る強度です。
用途
建築、土木の現場作業に。
トラスコ品番
146-2396
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
490
色
グリ-ン
高さ(mm)
140
奥行(mm)
461
縦(mm)
461
横(mm)
490
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918937
RIM-G
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください