曜日別特売

ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)

ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型) - PANDUIT(パンドウイット)ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型) - PANDUIT(パンドウイット)ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型) - PANDUIT(パンドウイット)ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型) - PANDUIT(パンドウイット)

限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。
通常の圧着工具で圧着できます。

用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9内容量1袋(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電線抱合範囲AWG(#)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919217DNFR14-250B-L128-0431Φ3.9mmタブ:.250×.032
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25920504DNFR14-206B-L167-465416~14タブ:.205/.187×.020
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25921080DNFR14-205B-L167-619916~14タブ:.205/.187×.032
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込型(タブ端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする