PANDUIT(パンドウイット)
OptiCam[[TM上]]研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ
シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます。
用途
シンプレックスからデュプレックスへの変換。
仕様
ブーツ:なし
トラスコ品番
145-4804
長さ(mm)
10.3
色
黒
高さ(mm)
10.3
タイプ
LCデュプレックスクリップ
使用温度範囲(℃)
-10~60
縦(mm)
7.9
横(mm)
12.6
減衰量(dB)
反射:なし
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919226
FLCCLIPBL-L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表