曜日別特売

”ジェットブラックヤスリ”

”ジェットブラックヤスリ” - エンジニア”ジェットブラックヤスリ” - エンジニア”ジェットブラックヤスリ” - エンジニア”ジェットブラックヤスリ” - エンジニア”ジェットブラックヤスリ” - エンジニア”ジェットブラックヤスリ” - エンジニア

サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。
電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上しました。
平ヤスリの目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
簡単に切削粉の除去ができ、目詰まりしにくいです。
アルミなどの粘りが強い金属や樹脂成型品の切削時も、切れ味が持続します。

用途
アルミ・銅・貴金属・樹脂・鉄・ステンレスに。
アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレスに。
形状三角タイプ中目材質炭素鋼トラスコ品番146-0033全長(mm)325刃長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※刃物や金型など高硬度な金属は本製品では研削しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919314TF-45175
4,660
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

凄まじい切れ味、『ジェットブラックヤスリ~TF11~13・21~23~』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする