曜日別特売

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)

カンタン成端プラグの新ラインナップです。
入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。
カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。
2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。
最大20回の再成端が可能です。

用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919339FPUD6X88MTG1袋157-3942-40~75
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25919348FPUD6X88MTG-X1袋(10個)158-6804-10~65
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする