かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ

かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ - PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ - PANDUIT(パンドウイット)

カンタン成端プラグ用成端工具です。
上下45度方向にケーブル配線が可能です。
最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。

用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。トラスコ品番194-9189適合機種FPUD6X88MTG長さ(mm)142幅(mm)219高さ(mm)69タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45内容量1袋(10個)
注意
※こちらはキャップのみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919357CPUDCAPBL-X
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする