曜日別特売

NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mm

NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mm - ニューレジストンNRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mm - ニューレジストンNRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mm - ニューレジストンNRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mm - ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。

用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)3形状砲弾(イノックスカット)刃長(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
軸長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919786TCBINX3200161-536138超硬253
3,182
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25919795TCBINX3240161-536245ロー付326
4,848
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする