ニューレジストン
超硬バー 砲弾イノックスカット(6mm)
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
軸長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919804
TCBINX3400
161-3903
50
超硬
32
18
¥
5,267
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
25919820
TCBINX3500
161-3904
65
ロー付
46
19
¥
5,617
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25919829
TCBINX3600
161-3905
65
ロー付
46
19
¥
6,243
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
25919838
TCBINX3700-1
161-3906
70
ロー付
45
25
¥
8,211
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください