曜日別特売

超硬バー タマゴイノックスカット(6mm)

超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) - ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)6形状タマゴ(イノックスカット)タイプロー付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919874TCBINX5300161-54625843158
5,860
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
25919890TCBINX5500161-546360441610
6,210
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25919926TCBINX5700161-391167452212
8,260
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする