曜日別特売

NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/球) 3mm

NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/球) 3mm - ニューレジストンNRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/球) 3mm - ニューレジストンNRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/球) 3mm - ニューレジストンNRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/球) 3mm - ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。

用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)3形状球(イノックスカット)全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
軸長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919978TCBINX7200161-3895超硬35.32.73
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25919987TCBINX7240161-5363ロー付32.65.46
4,977
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする