ニューレジストン
超硬バー ツクシイノックスカット(6mm)
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)
6
形状
ツクシ(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
軸長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920057
TCBINX9400
161-3915
50
超硬
34
16
¥
6,312
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
25920066
TCBINX9500
161-3916
65
ロー付
45
20
¥
6,651
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
25920075
TCBINX9600
161-5472
65
ロー付
46
19
¥
6,742
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
25920084
TCBINX9700
161-3917
70
ロー付
45
25
¥
8,328
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください