ニューレジストン
超硬バー 円筒スチールカット(6mm)
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途
一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)
6
形状
円筒(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
軸長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920100
TCBSTL1400
161-3918
50
超硬
32
18
¥
4,716
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25920118
TCBSTL1500
161-3919
65
ロー付
46
19
¥
5,267
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
25920136
TCBSTL1600
161-3921
65
ロー付
46
19
¥
5,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
25920154
TCBSTL1700-1
161-3923
70
ロー付
45
25
¥
7,864
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください