超硬バー 球スチールカット(6mm)

超硬バー 球スチールカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー 球スチールカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー 球スチールカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー 球スチールカット(6mm) - ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、鋳鉄に。軸径(Φmm)6形状球(スチールカット)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
軸長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25920319TCBSTL7400161-547950超硬44.65.4
5,617
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25920328TCBSTL7500161-548052ロー付457
4,909
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25920337TCBSTL7600161-548153ロー付44.58.5
4,936
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
25920346TCBSTL7700161-393755ロー付43.511.5
6,130
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする