曜日別特売

LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応

LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応 - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6 UTP LANケーブルです。
多色展開で色分け、識別も可能です。
両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番148-7360種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5ケーブル径(Φmm)6.00カテゴリーカテゴリ6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25920574UTPSP0.5MVLY
2,260
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする