岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ)
短側面にロック機構付きで輸送時の内容物抜き取りを防止します。
蓋にはスライドロックとインシュロック対応の穴があり封印も可能です。
伝票貼付箇所を設置し、伝票=封印シールとしても運用可能です。
仕様
スライドロックフタ付
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載量(kg)
15
最大積載荷重(kg)
15
名入れ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921037
CFS32NR-B
31
495×340×250
ブルー
96
¥
11,560
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25921046
CFS42NR-B
42
495×340×325
ブルー
96
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください