ムラキ
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)
面粗度を上げる、磨く作業に適しています。
塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途
超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。
樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)320
軸長(mm)
30
適合材
ガラス
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921150
GRA32-4OX-10
167-4804
13
4.0
¥
4,760
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921159
GRA32-6OX-10
167-4803
17
6.0
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921168
GRA32-8OX-10
167-3302
20
8.0
¥
5,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
25921177
GRA32-10OX-10
167-6380
20
10.0
¥
5,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください