ムラキ
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120
球形です。
ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途
精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。
ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)120
軸長(mm)
50
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921186
GRB12-2UN-5
167-6355
2
2.0
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921195
GRB12-3UN-5
167-4799
3
3.0
¥
4,450
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください