ムラキ
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80
球形です。
ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途
精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。
ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)80
仕様
最高使用回転数(rpm):20000
軸長(mm)
50
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
仕様
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921204
GRB8-5UN-50L-5
3
5.0
5
最高使用回転数(rpm):20000
167-3298
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921220
GRB8-8UN-50L-5
3
8.0
8
最高使用回転数(rpm):20000
167-6389
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください