弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000

弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000 - ムラキ弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000 - ムラキ

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。
高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。
残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。

用途
軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。
ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。
軸径(Φmm)3粒度(#)3000仕様最高使用回転数(rpm):30000軸長(mm)30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
仕様
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921247GRD300-434.013最高使用回転数(rpm):30000167-3285
2,087
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25921256GRD300-636.017最高使用回転数(rpm):30000167-3251
4,637
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする