曜日別特売

バリ取りチューブブラシ ボール型

バリ取りチューブブラシ ボール型 - MRA(ムラキリアルアドバンス)バリ取りチューブブラシ ボール型 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

正回転・逆回転で使用可能です。

用途裏バリ取り、クロスホールのバリ取り用。形状ボール粒度(#)120毛材研磨剤入りナイロン線、シリコンカーバイド線径(mm)0.6内容量1本
全21種類を絞り込む
全長(mm)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
軸長(mm)
適合内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921780MRA-TB2330200120160-8942623020015~22
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921798MRA-TB2630100120160-8944613010016~24
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921615MRA-TB0825100120160-892351251006~7
5,000
取扱い終了
代引不可
25921624MRA-TB0825200120160-892552252006~7
5,500
取扱い終了
25921640MRA-TB0825300120160-892653253006~7
6,000
取扱い終了
25921649MRA-TB0925100120160-892761251007~8
3,200
取扱い終了
25921658MRA-TB0925200120160-892862252007~8
3,700
取扱い終了
25921667MRA-TB0925300120160-892963253007~8
4,200
取扱い終了
25921676MRA-TB1125100120160-893061251009~10
3,200
取扱い終了
25921685MRA-TB1125200120160-893162252009~10
3,700
取扱い終了
25921694MRA-TB1125300120160-893363253009~10
4,200
取扱い終了
25921710MRA-TB1425100120160-8934612510010~13
3,200
取扱い終了
25921719MRA-TB1425200120160-8935622520010~13
3,700
取扱い終了
25921728MRA-TB1425300120160-8936632530010~13
4,200
取扱い終了
25921737MRA-TB2030100120160-8937613010012~19
3,200
取扱い終了
25921746MRA-TB2030200120160-8938623020012~19
3,700
取扱い終了
25921755MRA-TB2030300120160-8939633030012~19
4,200
取扱い終了
25921764MRA-TB2330100120160-8940613010015~22
3,200
取扱い終了
25921789MRA-TB2330300120160-8943633030015~22
4,200
取扱い終了
25921807MRA-TB2630200120160-8945623020016~24
3,700
取扱い終了
25921816MRA-TB2630300120160-8946633030016~24
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする