セーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付

セーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 - martorセーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 - martorセーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 - martorセーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 - martorセーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 - martorセーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 - martorセーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 - martorセーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 - martor

ベルトにかけるフック付です。
様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。

トラスコ品番161-2122材質ナイロン幅(mm)68全長(mm)215サイズL内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259218959922
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする