曜日別特売

コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 - フィッシャー

ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。
インパクトレンチでの打設が可能です。
打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。
最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。
緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。
専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。

用途
コンクリート、緻密な石材向けに。
各種架台取付けに。
設備工事に。
手摺り外構工事などに。
手すりなどの固定に。
アングル材などの固定に。
型枠用の支柱の取付に。
工場や倉庫などの機械や棚の固定に。
建築現場やイベントなどでの仮固定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※不陸調整の緩めは、2回転までです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259219205435651箱(50本)191-2610ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)60860
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
259219295435661箱(50本)191-2585ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)70870
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
259219385435671箱(50本)191-2607ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)80880
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
259219475435691箱(50本)191-2587ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)601060
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
259219565435701箱(50本)191-2602ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)701070
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
259219655435711箱(50本)191-2596ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)801080
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
259219745435751箱(20本)191-2605ステンレ鋼(SUS316同耐食等級)701270
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
259219905435761箱(20本)191-2617ステンレ鋼(SUS316同耐食等級)851285
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする