12WLED高演色コードレスライト

12WLED高演色コードレスライト - 嵯峨電機工業12WLED高演色コードレスライト - 嵯峨電機工業12WLED高演色コードレスライト - 嵯峨電機工業12WLED高演色コードレスライト - 嵯峨電機工業

高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。
光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。
検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。
オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。
オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。

用途
光沢面の傷の検査。
自動車のボディのポリッシャー痕の検査。
樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。
塗装のムラや透けの検査。
ガラス面の汚れや傷の検査。
ギアなどの切削面の目視検査。
仕様演色性:Ra95幅(mm)100全長(mm)283高さ(mm)283奥行(mm)73電源(V)DC7.4消費電力(W)12(MAX)ヘッド径(Φmm)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
明るさ(Lm)
使用充電器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922288LB-LED12LD-FL-RaLB-P:専用バッテリー、取扱説明書246-09991100別売
61,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922297LB-LED12D-FL-RaLB-P:専用バッテリー、LB-C:専用充電器、取扱説明書246-10001100(MAX)付属
72,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする