グリーンクロス
コップ付半缶型吸がら入 缶のみ
こんなお得な商品も!
吸殻缶
モノタロウ
¥
939
税込
¥
1,033
(103)
コップ付でタバコの火を消す水などを入れて使用できる吸殻入れになります。
用途
工事現場や現場事務所などの吸殻入れに。
トラスコ品番
239-4450
材質
スチール
厚さ(mm)
180
色
赤地白文字
縦(mm)
250
横(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922315
1129030303
¥
4,138
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください