モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)

モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) - PANDUIT(パンドウイット)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。

用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922516CJT5E88TGWH
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする