ローゼットボックス シャッターなし

ローゼットボックス シャッターなし - PANDUIT(パンドウイット)

モジュールなしのローゼットボックスです。
すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。
ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。
従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。

用途
情報コンセント。
ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番194-9883材質ABS合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2(内1ブランク)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922559JOQ1B0000BL
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする