PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途
光ファイバー通信に。
色
ケーブル:アクア
タイプ
OM4
芯数
2
外径(mm)
1.6
ケーブル径(Φmm)
1.6
ケーブルタイプ
1.6mm
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922760
FZ2ELLNLNSNM002
194-9260
2
¥
11,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
25922769
FZ2ELLNLNSNM003
194-9261
3
¥
11,960
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922778
FZ2ELLNLNSNM010
194-9263
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922744
FZ2ELLNLNSNM001
194-9259
1
¥
10,680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表