PANDUIT(パンドウイット)
研磨済みST光コネクタ シンプレックス
シンプレックスST光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
用途
光ケーブルの接続。
材質
プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニアセラミック
長さ(mm)
56.6
高さ(mm)
101
縦(mm)
88
横(mm)
101
内容量
1個
注意
※専用工具(FOCTT2-BKIT)をご使用ください。
※1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
※250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
タイプ
減衰量(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922988
FST2MC6EI
194-9240
アイボリー、ブーツ:アイボリー
OM1
反射:20以上
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922970
FST2MCXAQ
194-9241
アクア、ブーツ:アクア
OM3/0M4
反射:26以上
オープン
取扱い終了
25922979
FST2MC5BL
194-9239
黒、ブーツ:黒
OM2
反射:20以上
¥
5,040
取扱い終了
25922997
FST2SCBU
194-9242
青、ブーツ:青
OS1/0S2
反射:50以上
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表