PANDUIT(パンドウイット)
モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。
搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
用途
ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
付属品
M6とインチネジ
適合
ジャック:UTP用モジュラージャック
トラスコ品番
200-2580
材質
ABS、合成樹脂、C.R.S
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
88.1
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10~65
奥行(mm)
22.4
ポート数
48
ユニット数
ラック:2U
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923006
CPPL48WBLY
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください