曜日別特売

CT-1000用絶縁付きフェルール端子

CT-1000用絶縁付きフェルール端子 - PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子 - PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子 - PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子 - PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子 - PANDUIT(パンドウイット)

専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。
50個連結しています。
フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。

用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8内容量1袋(500個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
スタッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25923015FSD75-8-DSL10194-9232200.5、ニッケル:0.51.0
8,240
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
25923024FSD76-8-DSL8194-9233グレー180.75、ニッケル:0.751.5
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923040FSD78-8-DSL0194-9235161.5、ニッケル:1.52.3
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
25923049FSD80-8-DSL6194-9236142.5、ニッケル:2.52.3
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする