タカギ
高圧洗浄機用送水ホース
蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。
ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。
ホースリールへの接続も可能です。
立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途
高圧洗浄機等への送水に。
トラスコ品番
195-0456
適合機種
高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質
原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
品名
送水ホース
長さ(m)
10
ホース長さ(m)
10
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16.5
内容量
1本
注意
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923286
PH010NB
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください