SmartKeeper マスターキー 取り外し用専用工具

SmartKeeper マスターキー 取り外し用専用工具 - PANDUIT(パンドウイット)

パンドウイット製 SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。
Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。
本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。
解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。
RJ45アクセスポートや、USBポートへの不正な接続を防止します。
1台のSmartKeeperマスターキーで一元管理が可能です。

用途SmartKeeperのセキュリティブロック解除に。トラスコ品番195-0637材質ダイカスト合金、ポリカーボネート幅(mm)119.1シルバー・黒高さ(mm)19.7タイプスマートキー種類工具使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)30.2ポート数なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25923575SKMKEY
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする