PANDUIT(パンドウイット)
SmartKeeper ポートブロック
未使用のLANポートやUSBポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。
使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけです。
用途
接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷防止。
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20~60
ポート数
1
適合工具
取外し用専用:SKMKEY
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923584
SKRJ45RD-X
1袋(10個)
195-0638
ポリカーボネート
11.7
9.6
RJ45
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923600
SKUSBA-V
1袋(5個)
195-0639
ポリカーボネート、真鍮鋼/ニッケルメッキ
12.3
4.57
USB Type-A
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923609
SKUSBC
1袋
195-0640
ポリカーボネート、真鍮鋼/ニッケルメッキ
17.1
9.8
USB Type-C
¥
7,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください