曜日別特売

コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き

コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き - RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き - RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き - RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き - RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き - RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き - RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き - RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き - RIDGID(日本エマソン)

Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)
搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。
自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。
HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。
TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。
TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。
高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。
無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。

付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592409963823
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする