RIDGID(日本エマソン)
コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き
Wi-Fi機能付です。
搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。
自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
付属品
コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番
249-8199
幅(mm)
356
高さ(mm)
432
奥行(mm)
635
ケーブル長(m)
30
適合管径(Φmm)
38~150
ヘッド径(Φmm)
カメラ:25
モニターサイズ
5.7インチ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924108
65098
オープン
¥
2,298,000
¥
2,527,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません