曜日別特売

電工レベル

電工レベル - マーベル電工レベル - マーベル電工レベル - マーベル電工レベル - マーベル電工レベル - マーベル電工レベル - マーベル電工レベル - マーベル
(1件のレビュー)

強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。
壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。
V溝付でパイプなどの測定が可能です。
4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。

用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924388ML-200M
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 水平を必要とする作業
運輸・通信業

本体の背面に磁石が有るのが良い。
筐体がプラスチックなのがちょっと残念。
アルミの筐体ならよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする