曜日別特売

エンドカッティングニッパー

エンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)

金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。
結束線をねじって切断する用途にも適しています。
焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。

用途
ワイヤの切断、結束に。
結束線をねじって切断する作業に。
軟線および硬線の切断に。
トラスコ品番195-5251材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)280切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5口幅(mm)33切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259250976801-280
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする